text.skipToContent text.skipToNavigation

Vertical clamp size 50 BESSEY

Referência 6L314287
Força de tração máxima (N) 2500
Tipo de lâmina Braçadeira articulada de ação vertical
Extensão (mm) 40 - 40

Especificações

Força de tração máxima (N) 2500
Tipo de lâmina Braçadeira articulada de ação vertical
Extensão (mm) 40 - 40

Descrição

Para utilizar em mesas multifunções como a Festool MFT e Sortimo WorkMo com diâmetro de furo de 20 mm e espessura de placa de min. 19 mm a max. 25 mm

Números do artigo

Referência 6L314287
EAN 4008158040332
UBB 500682476212
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr STC-VH50-T20
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.