Rodas apoio
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
6J687350
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
Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 205 kg black solid rubber axle dm 20 mm PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6J687350
Largura
50
Diâmetro
200
Carga útil
205
Diâmetro do veio (mm)
20
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
59
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
50
Diâmetro
200
Carga útil
205
Diâmetro do veio (mm)
20
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
59
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6J687350
EAN
4260475212834
UBB
500582794854
UNSPSC
31162702
Artigo do fabricante nr
3000276015