Rodas apoio
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
6H570862
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 100 kg rubber grey axle PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6H570862
Largura (mm)
32
Diâmetro (mm)
125
Capacidade de carga (kg)
100
Diâmetro do veio (mm)
8
Modelo de roda
Outro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
36
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura (mm)
32
Diâmetro (mm)
125
Capacidade de carga (kg)
100
Diâmetro do veio (mm)
8
Modelo de roda
Outro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
36
Rolamento
Rolamento liso
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6H570862
EAN
4260390226879
UBB
500582768122
UNSPSC
31162702
Artigo do fabricante nr
3000276033