Rodas apoio
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
6A246850
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
Spare wheel wheel dm 150 mm load cap. 400 kg cast-polyurethane axle dm 20 mm BS ROLLEN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6A246850
Largura
40
Diâmetro
150
Carga útil
400
Diâmetro do veio (mm)
20
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
50
Rolamento
Rolamento liso
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
40
Diâmetro
150
Carga útil
400
Diâmetro do veio (mm)
20
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
50
Rolamento
Rolamento liso
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6A246850
EAN
4021885031978
UBB
500582651385
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
B90.150