Cortadores de bancada
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
5Z702834
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
Countersink bit nominal diameter 20.5 mm length 41 mm HSS 1/4 inch HEX shank RUK
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5Z702834
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Comprimento
41
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
20.5 - 20.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Comprimento
41
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
20.5 - 20.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Z702834
EAN
4007140038258
UBB
500582676887
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
W102318