text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp-on ammeter TV 216N 10 mA-600 A AC, 10 mA-600 A DC CAT III 600 V TESTBOY


Referência 5Z630016
Tipo de corrente CA/CC
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Manual/automático
Gama de medição de corrente, AC (A) 0.01 - 600
Gama de medição de corrente, DC (A) 0.01 - 600
Gama de medição de resistência Sim
Medição True RMS Sim
Embalado por 1

Especificações

Tipo de corrente CA/CC
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Manual/automático
Gama de medição de corrente, AC (A) 0.01 - 600
Gama de medição de corrente, DC (A) 0.01 - 600
Gama de medição de resistência Sim
Medição True RMS Sim
Teste de continuidade Sim
Interface Não
Medição da capacitância Sim
Medição de frequência Sim
Medição de potência Não
Medição de corrente de fuga Não
Medição em cabos com condutor anterior e posterior Não
Medição de feixe superior Não
Medição de tensão, AC Sim
Medição de tensão, DC Sim
Ecrã de gráfico de barras analógico Não
Ecrã múltiplo Não
Categoria do circuito de medição CAT III
Medição de temperatura Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 600
Com retroiluminação do ecrã Sim

Números do artigo

Referência 5Z630016
EAN 4028532212162
UBB 500582676218
UNSPSC 41113630
Artigo do fabricante nr TV 216 N
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.