Misturadoras
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
5W945106
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
Stirrer WK mixing paddle dm 90 mm length 400 mm 5-10 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5W945106
Comprimento total (mm)
400
Diâmetro do cesto (mm)
90
Quantidade de material que pode ser agitado (kg)
5 - 10
Model
WK 90 S
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
400
Diâmetro do cesto (mm)
90
Quantidade de material que pode ser agitado (kg)
5 - 10
Model
WK 90 S
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5W945106
EAN
4011024412003
UBB
500582623178
UNSPSC
22101902
Artigo do fabricante nr
41200-000