Acessórios de armários de armazém
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
5W690591
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
Aluminium box L 582 x W 385 x H 410 mm 76 l with hinged catches and stacking cor
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5W690591
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
100
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
100
Transparente
Não
Com fechadura
Sim
Largura interior (mm)
350
Altura interior (mm)
380
Largura exterior (mm)
385
Altura exterior (mm)
410
Profundidade exterior (mm)
582
Profundidade interior (mm)
550
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5W690591
EAN
4054773023472
UBB
500582610209
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
D76