text.skipToContent text.skipToNavigation

Mortar stirrer MK 135 mm 590 mm 20–40 kg HEXAFIX COLLOMIX


Referência 5V584052
Comprimento total (mm) 590
Diâmetro do cesto (mm) 135
Quantidade de material que pode ser agitado (kg) 20 - 40
Model MK 120 HF
Type 40114-000
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 590
Diâmetro do cesto (mm) 135
Quantidade de material que pode ser agitado (kg) 20 - 40
Model MK 120 HF
Type 40114-000

Números do artigo

Referência 5V584052
EAN 4011024401144
UBB 500582593132
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 4300002143
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.