text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Aluminium box L 790 x W 560 x H 475 mm 184 l with hinged catch and cylinder lock


Referência 5T653963
Proteção da superfície Revestido em plástico
Volume (ml) 184
Com tampa de cobertura Não
Material Alumínio
Com pega Sim
Empilhável Não
Carga líquida permitida (kg) 60
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Revestido em plástico
Volume (ml) 184
Com tampa de cobertura Não
Material Alumínio
Com pega Sim
Empilhável Não
Carga líquida permitida (kg) 60
Transparente Não
Com fechadura Sim
Largura exterior (mm) 560
Altura exterior (mm) 475

Números do artigo

Referência 5T653963
EAN 4015448715054
UBB 500582568308
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 9000447955
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.