text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose length 50 m internal dm 19 mm external dm 25 mm PROMAT


Referência 5T384573
Espessura da parede (mm) 3
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 12
Material da parede interior NBR/PVC
Material da parede exterior NBR/PVC
Cor da parede interior Outro
Diâmetro nominal 3/4 polegadas (20)
Pressão de rotura mínima (bar) 36
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 3
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 12
Material da parede interior NBR/PVC
Material da parede exterior NBR/PVC
Cor da parede interior Outro
Diâmetro nominal 3/4 polegadas (20)
Pressão de rotura mínima (bar) 36
Cor da parede exterior Orange

Números do artigo

Referência 5T384573
EAN 4015448761020
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 4000350016
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.