Rodas apoio
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
5R629906
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 120 kg BS ROLLEN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5R629906
Largura
32
Diâmetro
125
Carga útil
120
Diâmetro do veio (mm)
15
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
50
Rolamento
Ex d
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
32
Diâmetro
125
Carga útil
120
Diâmetro do veio (mm)
15
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
50
Rolamento
Ex d
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5R629906
EAN
4021885120108
UBB
500582534565
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
B44.126