text.skipToContent text.skipToNavigation

Pelican (straight cutting) shears D218 overall length 350 mm ERDI


For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Referência 5R474471
Comprimento da lâmina (mm) 65
Comprimento 350
Funcionamento Destro
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 65
Comprimento 350
Funcionamento Destro
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim

Descrição

For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Números do artigo

Referência 5R474471
UBB 500719114869
UNSPSC 27111506
Artigo do fabricante nr D218-350
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.