text.skipToContent text.skipToNavigation

Wire end ferrule length L1/L2 14.0/8.0 mm black w. plastic collar 1.50 mm² WEIDMÜLLER


Referência 5O645932
Cor Preto
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 1.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polipropileno (PP)
Tamanho AWG 16

Números do artigo

Referência 5O645932
EAN 4008190107420
UBB 500582511951
UNSPSC 26121523
Artigo do fabricante nr 9019120000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.