text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L 902 x W 495 x H 380 mm 140 l with hinged catches and stacking co


Referência 5N571570
Cor Outro
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Sim
Material Alumínio
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 140
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Sim
Material Alumínio
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 140
Transparente Não
Com fechadura Sim
Largura interior (mm) 460
Altura interior (mm) 350
Largura exterior (mm) 495
Altura exterior (mm) 380
Profundidade exterior (mm) 902
Profundidade interior (mm) 870

Números do artigo

Referência 5N571570
EAN 4054773023502
UBB 500582488523
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr D140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.