Fixadores de pressão
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
5M571226
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
Body clamp KRE clamping width 1250 mm radius 95 mm min./max. spreading width 255
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5M571226
Gama de fixação (mm)
1250 - 1250
Comprimento do mordente (mm)
95
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Gama de fixação (mm)
1250 - 1250
Comprimento do mordente (mm)
95
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Força de aperto até 8.000 N. Superfícies de aperto paralelas muito grandes com 3 tampas de pressão amovíveis. Carcaça de plástico reforçado com metal e braço deslizante optimizado com proteção dupla da corrediça para maior potência e segurança: A força de aperto ajustada é mantida e o braço deslizante não pode deslizar involuntariamente no estado não apertado. Pode ser convertido sem ferramentas para tarefas de expansão. Pega de plástico simétrica de 2 componentes de alta qualidade com encaixe hexagonal para uma aplicação confortável da força de aperto (binário máximo de 17 Nm). KREV com secção superior continuamente ajustável e fixável para um posicionamento ótimo na peça de trabalho
Números do artigo
Referência
5M571226
EAN
4008158040165
UBB
500682471833
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
KRE125-2K