text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Supersil 6 105 l/min 8 bar 0.75 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Referência 5M521464
Cor Outro
Largura (mm) 14.96
Altura (mm) 15.15
Peso (g) 15
Pressão máx. (bar) 8
Potência do motor (kW) 0.75
Velocidade de rotação (1/min) 1450
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Largura (mm) 14.96
Altura (mm) 15.15
Peso (g) 15
Pressão máx. (bar) 8
Potência do motor (kW) 0.75
Velocidade de rotação (1/min) 1450
Nível de desempenho sonoro (dBA) 59
Tipo de motor Elétrico
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50 Hz
Quantidade de fornecimento (kg) 0.065
Capacidade do tanque (l) 6
Com arranque/paragem automático Sim
Número de cilindros 2
Com proteção do motor Sim
Com mola de segurança Não
Com válvula de saída Sim
Com purga de condensados Não
Ligação da mangueira G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) (psi (lbf/in²)) 116
Tipo de lubrificação Nenhum
Número de ligações de saída 1
Móvel Sim
Acionamento Direct
Com válvula anti-retorno Sim
Tamanho da ligação Saída Outro
Type 25111051, Aerotec SUPERSIL 6

Números do artigo

Referência 5M521464
EAN 4260479718462
UBB 500582502059
UNSPSC 40151605
Artigo do fabricante nr 2010261
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.