Compressores de pistão
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
5M158949
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
Compressor Aerotec Zenith 250 TECH 175 l/min 10 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 10 l AERO
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5M158949
Cor
Cinza
Largura (mm)
15.55
Altura (mm)
27.16
Peso (g)
30.5
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor (kW)
1.1
Velocidade de rotação (1/min)
1200
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Cinza
Largura (mm)
15.55
Altura (mm)
27.16
Peso (g)
30.5
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor (kW)
1.1
Velocidade de rotação (1/min)
1200
Nível de desempenho sonoro (dBA)
64
Tipo de motor
Elétrico
Tensão de ligação (V)
230
Frequência
50 Hz
Quantidade de fornecimento (kg)
0.105
Capacidade do tanque (l)
50
Com arranque/paragem automático
Sim
Número de cilindros
1
Com proteção do motor
Sim
Com mola de segurança
Não
Com válvula de saída
Sim
Com purga de condensados
Sim
Ligação da mangueira
G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) (psi (lbf/in²))
145
Tipo de lubrificação
Nenhum
Número de ligações de saída
1
Móvel
Sim
Acionamento
Acoplamento rápido
Com válvula anti-retorno
Sim
Tamanho da ligação Saída
Outro
Type
25125501, Aerotec 550-50 PRO CM3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5M158949
EAN
4260479718417
UBB
500582497441
UNSPSC
40151605
Artigo do fabricante nr
2009563