Compressores de pistão
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
5K697851
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
Compressor Aerotec 400-50 350 l/min 10 bar 2.2 kW 230 V 50 Hz 50 l AEROTEC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5K697851
Cor
Outro
Largura (mm)
14.96
Altura (mm)
27.95
Peso (g)
50
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor (kW)
2.2
Velocidade de rotação (1/min)
2800
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Largura (mm)
14.96
Altura (mm)
27.95
Peso (g)
50
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor (kW)
2.2
Velocidade de rotação (1/min)
2800
Nível de desempenho sonoro (dBA)
78
Tipo de motor
Elétrico
Tensão de ligação (V)
230
Frequência
50 Hz
Quantidade de fornecimento (kg)
0.235
Capacidade do tanque (l)
50
Com arranque/paragem automático
Sim
Número de cilindros
2
Com proteção do motor
Sim
Com mola de segurança
Não
Com válvula de saída
Sim
Com purga de condensados
Sim
Ligação da mangueira
G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) (psi (lbf/in²))
145
Tipo de lubrificação
V-snare
Número de ligações de saída
1
Móvel
Sim
Acionamento
Direct
Com válvula anti-retorno
Não
Tamanho da ligação Saída
Outro
Type
25113501, Aerotec 400-50
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5K697851
EAN
8016738531916
UBB
500582471693
UNSPSC
40151605
Artigo do fabricante nr
2005230