text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot-melt adhesive gun GluePRO 400 LCD KF STEINEL


Referência 5I511156
Largura (mm) 70
Altura (mm) 290
Tempo de aquecimento (min) 2
Tensão (V) 220
Comprimento (mm) 230
Consumo nominal de energia (W) 400
Peso da máquina (kg) 1.6
Embalado por 1

Especificações

Largura (mm) 70
Altura (mm) 290
Tempo de aquecimento (min) 2
Tensão (V) 220
Comprimento (mm) 230
Consumo nominal de energia (W) 400
Peso da máquina (kg) 1.6
Diâmetro máx. do bastão (mm) 11.7
Capacidade máx. de cola (g/min) 30
Type GluePRO 400 LCD

Números do artigo

Referência 5I511156
EAN 4007841052690
UBB 500582458179
UNSPSC 27112719
Artigo do fabricante nr 052690
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.