My Favorites
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
5G255351
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
High-pressure cleaner HD 5/17 CX Plus 480 l/h 170 bar 3 kW KÄRCHER
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5G255351
Largura (mm)
370
Altura (mm)
930
Comprimento do cabo (m)
5
Potência do motor (kW)
3
Tipo de acionamento
Elétrico
Comprimento (mm)
380
Temperatura máxima de alimentação (°C)
60
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura (mm)
370
Altura (mm)
930
Comprimento do cabo (m)
5
Potência do motor (kW)
3
Tipo de acionamento
Elétrico
Comprimento (mm)
380
Temperatura máxima de alimentação (°C)
60
Tensão de ligação (V)
230
Frequência
50 Hz
Com recipiente para detergente
Não
Pressão máxima de funcionamento (hPa)
170
Capacidade máxima (l/min)
480
Móvel
Sim
Type
HD 5/17 CX Plus
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5G255351
EAN
4054278164687
UBB
500582409826
UNSPSC
47121805
Artigo do fabricante nr
1.520-942.0