Veículos de plataforma
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
5F265778
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
Platform trolley platforms L 630 x W 400 mm steel pipe load-bearing cap. 150 kg
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5F265778
Cor
Outro
Largura (mm)
400
Altura (mm)
900
Comprimento (mm)
630
Capacidade de carga (kg)
150
Tipo de pneus
Outro
Suporte de proteção da superfície
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Largura (mm)
400
Altura (mm)
900
Comprimento (mm)
630
Capacidade de carga (kg)
150
Tipo de pneus
Outro
Suporte de proteção da superfície
Outro
Plano de transporte de material
Alumínio
Com travão
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5F265778
EAN
4260285074011
UBB
500582379540
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
APW15-B