Rodas apoio
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
5E988265
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
Spare wheel wheel dm 80 mm load cap. 70 kg black solid rubber axle PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5E988265
Largura (mm)
27
Diâmetro (mm)
80
Capacidade de carga (kg)
70
Diâmetro do veio (mm)
12
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
40
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura (mm)
27
Diâmetro (mm)
80
Capacidade de carga (kg)
70
Diâmetro do veio (mm)
12
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
40
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5E988265
EAN
4260390221799
UBB
500582392998
UNSPSC
31162702
Artigo do fabricante nr
3000276036