Rodas apoio
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
5D940715
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
Spare wheel wheel dm 250 mm load cap. 550 kg BS ROLLEN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5D940715
Largura
50
Diâmetro
250
Carga útil
550
Diâmetro do veio (mm)
20
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
60
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
50
Diâmetro
250
Carga útil
550
Diâmetro do veio (mm)
20
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
60
Rolamento
Rolamento liso
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5D940715
EAN
4021885076672
UBB
500582365432
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
B80.251