Cortadores de bancada
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
5A917305
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
Countersink bit nominal diameter 16.5 mm length 40 mm HSS 1/4 inch HEX shank RUK
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5A917305
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Comprimento
40
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
16.5 - 16.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Comprimento
40
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
16.5 - 16.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5A917305
EAN
4007140038241
UBB
500582337712
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
W102317