Nedtrain Oud
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
Parafusos rosca de metais
56420
56420.040.016
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
Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M4X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
16 mm
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk (max.)
8
Rosca total C ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
16
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4183
NEN
≈1603
ISO
≈1580
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
Números do artigo
Referência
56420.040.016
EAN
8715492863195
UBB
950353323039
UNSPSC
31161504