FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chavetas
55510
55510.128.050
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
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço inoxidável (Inox) A5 (1.4571) 12X8X50MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Largura (mm)
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A5 (1.4571)
Info
Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
50 mm
Largura (mm)
12
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A5 (1.4571)
Info
Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Dimensões
b
12
Para eixo ø
38
Para eixo ø ≤
44
h
8
L (mm)
50
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4235-1
DIN
6885-A
NEN
2430
ISO
R773
Números do artigo
Referência
55510.128.050
EAN
8715492347763
UBB
950359670177
UNSPSC
31163207