text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça queijo hexalobular ISO 14583 Aço inoxidável (Inox) A4 M4X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 30 mm
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M4
Thread length (min.) 38
dk (max.) 8
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.1
L (mm) 30
P 0.7
Chave caixa 20

Padrões

ISO 14583

Números do artigo

Referência 55345.040.030
EAN 8715494601856
UBB 500633428981
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.