text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autoperfurante cabeça de embeber DIN 7504 O-H Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,8X13MM

Especificações

Diâmetro 4.8 mm
Comprimento 13 mm
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Info
  • Comprimento max. de aperto KL = L - L1.

Dimensões

D (mm) 4.8
dk 9.5
L (mm) 13
L1 ≈ 8
Nr. fenda 2
P 1.6

Padrões

ISO 15482 H
DIN 7504-O H

Números do artigo

Referência 51336.048.013
EAN 8715494104104
UBB 500571854511
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.