Parafusos rosca de metais
51207
51207.040.004
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
Parafuso cabeça cilíndrica reduzida com fenda DIN 920 Aço inoxidável (Inox) A2 M4X4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
50
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
4 mm
Classe
50
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M4
Thread length (min.)
12
dk (max.)
5.5
Rosca total C ≤
14
k (max.)
2.4
L (mm)
4
n
0.6
P
0.7
t (min.)
1.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
920
Números do artigo
Referência
51207.040.004
EAN
8715494612906
UBB
500633186746
UNSPSC
31161504