1-serie productie
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
Parafusos rosca de metais
51122
51122.040.020
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Aço inoxidável (Inox) A2 50 M4X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
50
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilíndrica baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
20 mm
Classe
50
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilíndrica baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.)
38
d-D
M4
dk (max.)
7
k (max.)
3.1
L (mm)
20
P
0.7
Chave caixa
20
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14580
Números do artigo
Referência
51122.040.020
EAN
8715494113137
UBB
500571833242
UNSPSC
31161501