50680
50680.050.008
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
DIN 661/302 Alumínio 99,5 5X8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Alumínio
Material técnico
99.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
8 mm
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Alumínio
Material técnico
99.5
Dimensões
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k ≈
2.5
L (mm)
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
661/302
BS
4620
ISO
1051
Números do artigo
Referência
50680.050.008
EAN
8715492248657
UBB
950368035594
UNSPSC
31162201