Hose Technology
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
4X580543
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
NBR multi-purpose hose internal dm 13 mm wall thickness 3.5 mm length 40 m PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4X580543
Espessura da parede (mm)
3.5
Material de revestimento
Textile
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
NBR/PVC
Material da parede exterior
NBR/PVC
Cor da parede interior
Preto
Diâmetro nominal
1/2 polegada (15)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Espessura da parede (mm)
3.5
Material de revestimento
Textile
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
NBR/PVC
Material da parede exterior
NBR/PVC
Cor da parede interior
Preto
Diâmetro nominal
1/2 polegada (15)
Pressão de rotura mínima (bar)
60
Parede interior condutora de eletricidade
Sim
Cor da parede exterior
Preto
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4X580543
EAN
4045998162688
UBB
500582302567
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
4000310030