text.skipToContent text.skipToNavigation

Device tester ST 710 2500 test units /with tester/test cable L270xW115xH55mm BEN


Benning ST 710 Battery-operated appliance tester DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV regulation 3. Testing of electrical appliances/work equipment, e.g. electrical appliances/tools with on/off switch, heating appliances, motorised appliances, lights, cable reels, multiple distribution boards and household appliances. Graphical display

Referência 4W345360
Memória do valor medido Não
Indicação Gráfico
Gama de medição da resistência de isolamento (MOhm) ['01', '20']
Gama de medição da resistência da terra de proteção (Ohm) ['005', '20']
Interface Não
Embalado por 1

Especificações

Memória do valor medido Não
Indicação Gráfico
Gama de medição da resistência de isolamento (MOhm) ['01', '20']
Gama de medição da resistência da terra de proteção (Ohm) ['005', '20']
Interface Não
Medição de potência Sim
Ligação da impressora Não
Medição da corrente de consumo Não
Indicação do valor limite Sim
Sequência de teste automática Sim
Ligação para adaptador de medição externo Sim
Teste de condutas alargadas Sim
Corrente do condutor de proteção Sim
Corrente de contacto Sim
Medição da tensão Sim
Impressora integrada Não
Adequado para ser utilizado por uma pessoa instruída Sim
Teste ativo Não
Teste passivo Sim
Método alternativo Não
Método de corrente diferencial Não
Método direto Não

Descrição

Benning ST 710 Battery-operated appliance tester DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV regulation 3. Testing of electrical appliances/work equipment, e.g. electrical appliances/tools with on/off switch, heating appliances, motorised appliances, lights, cable reels, multiple distribution boards and household appliances. Graphical display. Limit value display yes. Limit values preset according to VDE standard. Simple, operation via three buttons. Fast, complete test within 10 seconds. Mobile, test can be carried out independently of the mains. Measurements: Insulation resistance measuring range 0.1 MOhm - 20 MOhm. Nominal test voltage 500 V. Protective conductor resistance measuring range 0.05 Ohm - 20 Ohm. Test current 200 mA and automatic polarity reversal. Substitute leakage current yes. Residual current no. Direct measurement no. Protective conductor current yes. Contact current yes. Protective conductor/touch current 0.1 mA - 20 mA. Battery operation: Protective conductor / touch current via equivalent leakage current method. Power measurement yes. Line test incl. RPE, RISO, continuity/short-circuit test of the phase/neutral conductor. Voltage at external earthing contact socket. Connection for external measuring adapter yes. Measuring adapter optionally available. Testing of extension cables yes. Device connection and extension cables. Special features: Automatic test sequence for class I, II (III) appliances, extension and appliance connection cables with IEC plug with good/bad display. Battery capacity for 2,500 test specimens. Download of test protocols Excel/PDF. Passive testing yes. Voltage measurement yes. Suitable for use by an instructed person. Dimensions Length 270 x width 115 x depth 55 mm. Weight 0.8 kg. Scope of delivery includes tester, bag, test lead with tapping terminal, IEC cable, 6 x 1.5 V Mignon/AA/LR6 battery.

Números do artigo

Referência 4W345360
EAN 4014650503084
UBB 500582262472
UNSPSC 41113708
Artigo do fabricante nr 050308
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.