text.skipToContent text.skipToNavigation

Magnifiers with LED lamp glass lens 127 (5 inch) stand black with cover, round h


Referência 4W286336
Tipo de proteção II
Tipo de tensão CA
Material da cabeça de luz Plástico
Tipo de suporte/base Placa aparafusada
Tipo de lâmpada LED trocável
Tensão nominal (V) 220 - 240
Com fonte de luz Sim
Embalado por 1

Especificações

Tipo de proteção II
Tipo de tensão CA
Material da cabeça de luz Plástico
Tipo de suporte/base Placa aparafusada
Tipo de lâmpada LED trocável
Tensão nominal (V) 220 - 240
Com fonte de luz Sim
Com dispositivo de controlo Não
Temperatura da cor (K) 6500 - 6500
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 935
Cor da luz Branco

Números do artigo

Referência 4W286336
EAN 4002390061759
UBB 500582261896
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 8263590
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.