Lâmpadas de trabalho
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
4T030241
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
Work/machinery light 4.5 W 450 lm IP65 BAUER & BÖCKER
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4T030241
Tipo de tensão
CC
Adequado para a potência da lâmpada (W)
4.5 - 4.5
Material da cabeça de luz
Alumínio
Tipo de suporte/base
Ímã adesivo
Diâmetro
60
Comprimento
600
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tipo de tensão
CC
Adequado para a potência da lâmpada (W)
4.5 - 4.5
Material da cabeça de luz
Alumínio
Tipo de suporte/base
Ímã adesivo
Diâmetro
60
Comprimento
600
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tensão nominal (V)
24 - 24
Grau de proteção (IP)
IP65
Com fonte de luz
Sim
Com dispositivo de controlo
Não
Temperatura da cor (K)
5500 - 5500
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
450
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4T030241
EAN
4260131238567
UBB
500582197470
UNSPSC
39101609
Artigo do fabricante nr
900/46