Fixadores
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
4P831878
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
Horizontal clamp STC-HH70 size 70 level base plate BESSEY
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
4P831878
Força de tração máxima (N)
2500
Ajustável
Sim
Tipo
Braçadeira articulada de ação horizontal
Comprimento
217
Extensão (mm)
60 - 60
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Força de tração máxima (N)
2500
Ajustável
Sim
Tipo
Braçadeira articulada de ação horizontal
Comprimento
217
Extensão (mm)
60 - 60
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Na posição de aperto, a alavanca está na horizontal. Ajuste automático e infinitamente variável da altura de aperto até 35 mm, mantendo a força de aperto inalterada - sem necessidade de efetuar alterações manuais na posição dos parafusos de pressão. A força de aperto é variável até 2.500 N, dependendo do ajuste do parafuso de ajuste na junta cantilever. Chapas metálicas resistentes e temperadas para uma longa vida útil. Padrão de orifícios na placa de base concebido para facilitar uma fixação rápida e segura para o sistema métrico e imperial. Pega de plástico de dois componentes resistente a óleo de alta qualidade
Números do artigo
Referência
4P831878
EAN
4008158035741
UBB
500655946035
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
STC-HH70