Lâmpadas de trabalho
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
4M578640
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
Work/machinery light 3 W 300 lm IP20 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4M578640
Tipo de proteção
II
Largura
90
Tipo de tensão
CA/CC
Adequado para a potência da lâmpada (W)
4.6 - 4.6
Tipo de suporte/base
Placa aparafusada
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Comprimento
95
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tipo de proteção
II
Largura
90
Tipo de tensão
CA/CC
Adequado para a potência da lâmpada (W)
4.6 - 4.6
Tipo de suporte/base
Placa aparafusada
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Comprimento
95
Altura/profundidade (mm)
725
Tipo de lâmpada
LED trocável
Tensão nominal (V)
12 - 12
Grau de proteção (IP)
IP20
Com fonte de luz
Sim
Com dispositivo de controlo
Não
Temperatura da cor (K)
6500 - 6500
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
770
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4M578640
EAN
4003644014590
UBB
500582124458
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
ML1203LED