text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter MM 2 0.1 mV-750 V AC, 0.1 mV-1000 V DC RMS BENNING


Benning MM 2 digital multimeter. Digital display. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 750 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 20 A. Lowest resolution alternating current 0.1 µA. Max. Current measuring rang

Referência 4L848645
Memória do valor medido Não
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Manual
Medição True RMS Não
Teste de continuidade Sim
Embalado por 1

Especificações

Memória do valor medido Não
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Manual
Medição True RMS Não
Teste de continuidade Sim
Gama de medição da resistência de isolamento (MOhm) ['0', '0']
Interface Não
Medição da capacitância Não
Medição de frequência Não
Com medição de decibéis (dB) Não
Retenção de dados Não
Interface IR Não
Versão testada contra explosão Não
Ecrã de gráfico de barras analógico Não
Interface Bluetooth Não
Teste de resistência/teste de díodo Sim
Medição da indutância Não
Resolução mais baixa, tensão DC 0.1 mV
Resolução mais baixa, tensão CA 0.1 mV
Resolução mais baixa, resistência 0.1 Ohm
Com medição de condutividade Não
Gama de medição da tensão máxima, CA (V) 750
Gama de medição da tensão máxima, DC (V) 1000
Gama máx. de medição de corrente, AC (A) 20
Gama máx. de medição de corrente, DC (A) 20
Gama de medição da resistência máxima (MOhm) 20
Armazenamento do valor máximo Não
Ecrã múltiplo Não
Categoria do circuito de medição CAT III
Memorização do valor mínimo Não
Tensão nominal de ensaio 100 V Não
Tensão nominal de ensaio 1000 V Não
Tensão nominal de ensaio 250 V Não
Tensão nominal de ensaio 500 V Não
Medição do valor relativo Não
Memória de valores de pico Não
Medições do ciclo de funcionamento Não
Grau de proteção (IP) IP30
Medição de temperatura Não
Gama de medição da temperatura máxima (°C) 0
Resolução mais baixa, temperatura Outro
Gama máx. de medição da capacitância (µF) 0
Resolução mais baixa, capacitância Outro
Gama máx. de medição de frequência (kHz) 0
Resolução mais baixa, frequência Outro
Ecrã analógico de gráfico de barras analógico/logarítmico Não
Medição de miliohm com técnica de 4 fios (ligação Kelvin) Não
Medição de temperatura RTD Não
Medição de temperatura TC Não
Tensão nominal de teste 10 V Não
Tensão nominal de ensaio 50 V Não
Medição do comprimento do cabo Não
Teste de simetria de cabos para ligações de dois fios a-b-E Não
Medição de potência e energia Não
Análise de harmónicas/qualidade da energia Não
Medição da velocidade de rotação Não
Disjuntor automático Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 600
Com retroiluminação do ecrã Não

Descrição

Benning MM 2 digital multimeter. Digital display. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 750 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 20 A. Lowest resolution alternating current 0.1 µA. Max. Current measuring range AC 20 A. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 20 MOhm. Continuity test/diode test yes. Manual measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes rubber protective frame, bag, 9 V block LR61 battery, test leads, 1 A fuse (749669), 16 A fuse (749770).

Números do artigo

Referência 4L848645
EAN 4014651000520
UBB 500582128418
UNSPSC 41113630
Artigo do fabricante nr 044028
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.