text.skipToContent text.skipToNavigation

Strip metal shears D122N overall length 225 mm capacity 0.6 x 25 mm right ERDI


The lower holder prevents band ends from springing up. For band width up to 25 mm, band thickness up to 0. 6 mm. Flat lower jaw easily slips under taut banding. Painted handles

Referência 4J730222
Comprimento da lâmina (mm) 15
Comprimento (mm) 225
Funcionamento Destro
Espessura máxima da placa (mm) 0.6
Modelo reto Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 15
Comprimento (mm) 225
Funcionamento Destro
Espessura máxima da placa (mm) 0.6
Modelo reto Não

Descrição

The lower holder prevents band ends from springing up. For band width up to 25 mm, band thickness up to 0. 6 mm. Flat lower jaw easily slips under taut banding. Painted handles

Números do artigo

Referência 4J730222
UBB 500719110495
UNSPSC 27111506
Artigo do fabricante nr D122N
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.