text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylinder padlock 21 70 lock body width 70 mm stainless steel, unique locking BURG-WÄCHTER


Referência 4H560489
Cor Aço inoxidável
Largura da argola (mm) 21
Diâmetro da argola (mm) 9
Largura do fecho (mm) 70
Caixa de bloqueio do material Aço inoxidável
Altura da argola (mm) 16
Embalado por 1

Especificações

Cor Aço inoxidável
Largura da argola (mm) 21
Diâmetro da argola (mm) 9
Largura do fecho (mm) 70
Caixa de bloqueio do material Aço inoxidável
Altura da argola (mm) 16

Números do artigo

Referência 4H560489
EAN 4003482377604
UBB 500582058862
UNSPSC 46171501
Artigo do fabricante nr 21 70
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.