Fitas especiais
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
4H553263
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
Fita de chumbo 3M 420 Silver 100mm x 33m
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
4H553263
Largura (mm)
100
Resistente aos raios UV
Sim
Espessura (mm)
0.19
Comprimento (mm)
33
Resistência à temperatura (°C)
105 - 105
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura (mm)
100
Resistente aos raios UV
Sim
Espessura (mm)
0.19
Comprimento (mm)
33
Resistência à temperatura (°C)
105 - 105
Download como PDF
Imprimir
Descrição
A nossa fita de folha de chumbo 3M™ 420 é uma fita condutora eléctrica e térmica. Esta fita altamente conformável resiste a chamas, humidade, intempéries, degradação por UV, produtos químicos e radiação. Associada a um revestimento de película de fácil libertação, a nossa fita maleável pode ser moldada em padrões complexos ou detalhados ou cortada em formas específicas para satisfazer as necessidades do processo de montagem e fabrico.Utilize a 3M™ Lead Foil Tape 420, uma fita condutora eléctrica e térmica adequada a uma grande variedade de condições de temperatura. A nossa fita conformável é resistente às chamas, à humidade, às intempéries, à degradação por UV e a muitos produtos químicos. A nossa fita foi formulada com um adesivo de borracha combinado com um suporte robusto e durável, para durar muito tempo.
Números do artigo
Referência
4H553263
UBB
500667386543
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
420100