Hose Technology
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
4H433961
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
Water hose length 50 m internal dm 13 mm external dm 18 mm PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4H433961
Espessura da parede (mm)
2.5
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
12
Material da parede interior
NBR/PVC
Material da parede exterior
NBR/PVC
Cor da parede interior
Outro
Diâmetro nominal
1/2 polegada (15)
Pressão de rotura mínima (bar)
36
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Espessura da parede (mm)
2.5
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
12
Material da parede interior
NBR/PVC
Material da parede exterior
NBR/PVC
Cor da parede interior
Outro
Diâmetro nominal
1/2 polegada (15)
Pressão de rotura mínima (bar)
36
Cor da parede exterior
Orange
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4H433961
EAN
4015448761013
UBB
500582057799
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
4000350015