text.skipToContent text.skipToNavigation

Work/machinery light highlight 3 W 300 lm IP65 BAUER & BÖCKER


Referência 4G524501
Tipo de tensão CC
Adequado para a potência da lâmpada (W) 3 - 3
Material da cabeça de luz Alumínio
Tipo de suporte/base Ímã adesivo
Comprimento 620
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 24 - 24
Embalado por 1

Especificações

Tipo de tensão CC
Adequado para a potência da lâmpada (W) 3 - 3
Material da cabeça de luz Alumínio
Tipo de suporte/base Ímã adesivo
Comprimento 620
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 24 - 24
Grau de proteção (IP) IP65
Com fonte de luz Sim
Com dispositivo de controlo Não
Temperatura da cor (K) 5500 - 5500
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 300

Números do artigo

Referência 4G524501
EAN 4260131235467
UBB 500582070073
UNSPSC 39101609
Artigo do fabricante nr 900/42
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.