Acessórios de armários de armazém
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
4F736508
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
Aluminium box L 782 x W 385 x H 380 mm 91 l with hinged catches and stacking cor
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4F736508
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
120
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
120
Transparente
Não
Com fechadura
Sim
Largura interior (mm)
350
Altura interior (mm)
350
Largura exterior (mm)
385
Altura exterior (mm)
380
Profundidade exterior (mm)
782
Profundidade interior (mm)
750
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4F736508
EAN
4054773023489
UBB
500582074299
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
D91