Rodas apoio
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
4F336764
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
Spare wheel wheel dm 160 mm load cap. 135 kg black solid rubber axle PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4F336764
Largura (mm)
40
Diâmetro (mm)
160
Capacidade de carga (kg)
135
Diâmetro do veio (mm)
20
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
59
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura (mm)
40
Diâmetro (mm)
160
Capacidade de carga (kg)
135
Diâmetro do veio (mm)
20
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
59
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4F336764
EAN
4260475211295
UBB
500582043849
UNSPSC
31162702
Artigo do fabricante nr
3000276039