Misturadoras
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
4E150587
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
Manual agitator EHR 20.2.6 S Set 1300 W M14 max. 140 mm EIBENSTOCK
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4E150587
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1300
Peso da máquina (kg)
5.1
Inserção da ferramenta
M14
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min)
250
Velocidade máxima em carga 2ª velocidade (1/min)
450
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1300
Peso da máquina (kg)
5.1
Inserção da ferramenta
M14
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min)
250
Velocidade máxima em carga 2ª velocidade (1/min)
450
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 400
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 730
Diâmetro máximo do garde de mistura (mm)
140
Com garde de mistura
Sim
Type
EHR 20/2.6 S Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4E150587
EAN
4026851016218
UBB
500582036421
UNSPSC
22101902
Artigo do fabricante nr
077E2000