Rodas apoio
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
4C007762
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
Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 350 kg BS ROLLEN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4C007762
Largura
50
Diâmetro
200
Carga útil
350
Diâmetro do veio (mm)
20
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
58
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
50
Diâmetro
200
Carga útil
350
Diâmetro do veio (mm)
20
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
58
Rolamento
Ex d
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4C007762
EAN
4021885000547
UBB
500582003900
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
B60.200