Fixadores
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
4B944033
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
Vertical clamp STC-VH size 20 horizontal base BESSEY
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
4B944033
Altura (mm)
129
Força de tração máxima (N)
1100
Ajustável
Sim
Tipo de lâmina
Braçadeira articulada de ação vertical
Extensão (mm)
35 - 35
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Altura (mm)
129
Força de tração máxima (N)
1100
Ajustável
Sim
Tipo de lâmina
Braçadeira articulada de ação vertical
Extensão (mm)
35 - 35
Download como PDF
Imprimir
Descrição
A alavanca está na posição de fixação vertical. Ajuste automático e contínuo da altura de aperto até 35 mm com força de aperto quase constante - sem alteração manual da posição do parafuso de pressão. Força de aperto ajustável até 2.500 N, com base no parafuso de ajuste na articulação. Chapa de aço resistente e temperada para uma vida útil mais longa. Padrão de furos da placa de base adequado para milímetros e polegadas. Pega de plástico de dois componentes de alta qualidade e resistente ao óleo
Números do artigo
Referência
4B944033
EAN
4008158036984
UBB
500655946787
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
STC-VH20