text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Extreme 15 190 l/min 15 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 5 l AEROTEC


Referência 4A920625
Cor Outro
Largura (mm) 12.2
Altura (mm) 15.35
Peso (g) 23
Pressão máx. (bar) 15
Potência do motor (kW) 1.1
Velocidade de rotação (1/min) 1450
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Largura (mm) 12.2
Altura (mm) 15.35
Peso (g) 23
Pressão máx. (bar) 15
Potência do motor (kW) 1.1
Velocidade de rotação (1/min) 1450
Nível de desempenho sonoro (dBA) 72
Tipo de motor Elétrico
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50 Hz
Quantidade de fornecimento (kg) 0.125
Capacidade do tanque (l) 5
Número de cilindros 2
Com proteção do motor Sim
Com válvula de saída Sim
Com purga de condensados Sim
Ligação da mangueira G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) (psi (lbf/in²)) 217
Tipo de lubrificação Nenhum
Número de ligações de saída 1
Móvel Sim
Acionamento Direct
Tamanho da ligação Saída Outro
Type Extreme 15

Números do artigo

Referência 4A920625
EAN 4260479719131
UBB 500581978516
UNSPSC 40151605
Artigo do fabricante nr 20130111
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.